Roulement à billes à contact oblique FAG 7224-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 40 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7224-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029332
Fabricant :0191161600000
EAN :4012801283212


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7224B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3700 rpm |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 178000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 182000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,12 € HT
/ unité
655,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours