Roulement à rotules sur billes FAG 1220-K-M-C3>J, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à billes à alignement automatique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :1220-K-M-C3
FAG :1220-K-M-C3>J
Rubix :0255-1020709
Fabricant :3064938290030
EAN :4064331162390
RLT A BILLES 1220 K C3 CAGE MASSIVE 100X180X34

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1220 K C3 CAGE MASSIVE 100X180X34


Roulement à billes à alignement automatique 12..-K-TVH, alésage conique (conicité 1:12), cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-k-m
Cagelaiton
Vitesse de référence4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr70000 N
Promotion
Au lieu de 574,90 €
215,24 € HT
/ unité
258,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.