Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ330-N2-MPA, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 65 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ330-N2-MPA
Rubix :0255-1022965
Fabricant :0190052700000
EAN :4012801237987
ROULEMENT A BILLES QJ 330 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 330 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur65 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence1870 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr510000 N
Charge statique de base, radiale - C0r730000 N
3 123,36 € HT
/ unité
3 748,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.