Roulement rigide à billes Timken 6308-2RS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

ROULEMENT A BILLES 6308

Voir les informations techniques

Références

Timken :6308-2RS
Rubix :0311-1165137
Fabricant :100416874
EAN :0087796294035
RLT A BILLES 6308 ETANCHE 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6308 ETANCHE 40X90X23


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Applications

Chemins de roulement superfinis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) bouclier(s) assure(nt) une certaine protection contre la contamination et la rétention du lubrifiant
Utilisé(s) dans des applications à grande vitesse comme les moteurs électriques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6308
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40700 N
55,49 HT
/ unité
66,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.