Roulement rigide à billes FAG 6313-C-2HRS-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6313-C-2HRS-C3
Rubix :0255-1015686
Fabricant :0875367650030
EAN :4054369499346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 ETANCHE C3 65X140X33
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir des performances fiables dans divers environnements industriels. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix privilégié pour les applications nécessitant une fiabilité à long terme.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes bénéficie d'une conception optimisée pour offrir des performances durables. Sa structure à une rangée assure une répartition équilibrée des charges, garantissant ainsi une meilleure stabilité et une longévité accrue. Les joints d'étanchéité en caoutchouc protègent efficacement contre les contaminants, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier confère une robustesse essentielle pour faire face aux environnements industriels exigeants. Le jeu radial augmenté C3 offre une meilleure gestion des expansions thermiques, ce qui rend ce roulement idéal pour les applications soumises à des variations de température fréquentes.
Étanchéité:
Ce roulement est doté de deux joints d’étanchéité en caoutchouc, offrant ainsi une protection optimale contre les contaminants extérieurs, notamment la poussière et l'humidité. Il est pré-lubrifié en usine ce qui réduit les besoins de maintenance. Cependant, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement afin de garantir des performances optimales.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée mondiale, reconnue pour son expertise dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Avec une vaste gamme de produits et une solide réputation de qualité, FAG propose des solutions innovantes adaptées aux besoins variés des clients industriels. La marque s’engage à fournir des produits qui améliorent les performances économiques, opérationnelles et environnementales de ses utilisateurs, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier. Grâce à son réseau mondial, FAG est en mesure d’offrir des produits haut de gamme à des prix compétitifs, répondant ainsi aux exigences des PME industrielles.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes bénéficie d'une conception optimisée pour offrir des performances durables. Sa structure à une rangée assure une répartition équilibrée des charges, garantissant ainsi une meilleure stabilité et une longévité accrue. Les joints d'étanchéité en caoutchouc protègent efficacement contre les contaminants, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier confère une robustesse essentielle pour faire face aux environnements industriels exigeants. Le jeu radial augmenté C3 offre une meilleure gestion des expansions thermiques, ce qui rend ce roulement idéal pour les applications soumises à des variations de température fréquentes.
Étanchéité:
Ce roulement est doté de deux joints d’étanchéité en caoutchouc, offrant ainsi une protection optimale contre les contaminants extérieurs, notamment la poussière et l'humidité. Il est pré-lubrifié en usine ce qui réduit les besoins de maintenance. Cependant, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement afin de garantir des performances optimales.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée mondiale, reconnue pour son expertise dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Avec une vaste gamme de produits et une solide réputation de qualité, FAG propose des solutions innovantes adaptées aux besoins variés des clients industriels. La marque s’engage à fournir des produits qui améliorent les performances économiques, opérationnelles et environnementales de ses utilisateurs, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier. Grâce à son réseau mondial, FAG est en mesure d’offrir des produits haut de gamme à des prix compétitifs, répondant ainsi aux exigences des PME industrielles.
Points forts
Ce roulement rigide à une rangée de billes bénéficie d'une conception optimisée pour offrir des performances durables. Sa structure à une rangée assure une répartition équilibrée des charges, garantissant ainsi une meilleure stabilité et une longévité accrue. Grâce à sa conception de génération C, ce roulement est conçu pour minimiser les bruits et réduire le moment résistant, améliorant ainsi l'efficacité globale du produit. Les joints d'étanchéité en caoutchouc protègent efficacement contre les contaminants, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier confère une robustesse essentielle pour faire face aux environnements industriels exigeants. Le jeu radial augmenté C3 offre une meilleure gestion des expansions thermiques, ce qui rend ce roulement idéal pour les applications soumises à des variations de température fréquentes.
Applications
Ce roulement à billes trouve son utilité dans une multitude d'applications industrielles variées. Il est particulièrement adapté aux machines-outils telles que les fraiseuses, les tours et les perceuses, où précision et fiabilité sont primordiales. Dans le domaine des pompes et ventilateurs, il s'intègre efficacement dans les moteurs électriques et les systèmes de ventilation. Les convoyeurs et systèmes de manutention, incluant les bandes transporteuses et les ascenseurs, bénéficient également de ses performances robustes. En agriculture et agroalimentaire, il est utilisé dans les machines agricoles et les systèmes de transformation alimentaire, garantissant une opération efficace. Ce produit se retrouve dans le secteur textile, sur des machines à tisser et des presses d'impression. Enfin, il joue un rôle clé en robotique et automatisation, dans des dispositifs tels que les bras robotisés et les manipulateurs, apportant fiabilité et durabilité à chaque application.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,43 € HT
/ unité
142,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h