Roulement rigide à billes NTN 6005ZZNR/5K, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6005ZZNR/5K
Rubix :0281-1369433
EAN :4547359982343
RLT A BILLES 6005 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 25X47X12

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6005 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 25X47X12


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteurs des deux côtés

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6000
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r5850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11200 N
Poids0,032 kg
19,39 € HT
/ unité
23,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.