Roulement rigide à billes FAG 6321-C3, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 49 mm | Diamètre intérieur : 105 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6321-C3
Rubix :0255-1022520
Fabricant :0167244450030
EAN :4012801281416


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 49 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6321 C3 105X225X49
Roulements à billes 63, dimensions selon DIN 625-1
Roulements à billes 63, à une rangée, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 49 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63 |
| Vitesse de référence | 4450 rpm |
| Vitesse limite | 4050 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 150000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 188000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,00 € HT
/ unité
506,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h