Roulement rigide à billes Timken 6208-ZZ-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

ROULEMENT A BILLES 6208

Voir les informations techniques
Références
Timken :6208-ZZ-C3
Rubix :0311-1245922
Fabricant :100417066
EAN :0087796293304
RLT A BILLES 6208 2 FLASQUES C3 40X80X18
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6208 2 FLASQUES C3 40X80X18


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applications

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6208
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r18100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,66 HT
/ unité
31,99 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.