Roulement rigide à billes FAG 6014, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6014
Rubix :0255-1002576
Fabricant :0167180110000
EAN :4012801076241


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6014 70X110X20
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60 |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Vitesse limite | 8600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,93 € HT
/ unité
55,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h