Roulement rigide à billes FAG 6317-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6317-J20AB-C3
Rubix :0255-1467308
Fabricant :0704899550030
EAN :4047643087865


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6317 ISOL. 1000V BE C3 85X180X41
Les roulements à billes sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils sont disponibles en version à une ou deux rangées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes allie simplicité de conception et performance robuste, idéal pour de nombreuses applications industrielles. Conçu sans étanchéité, ce modèle ouvert favorise une meilleure dissipation thermique. La présence de la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement tout en augmentant sa résistance aux vibrations. Le jeu radial C3 permet au roulement de gérer les petites dilatations thermiques, assurant une rotation fluide et une durée de vie prolongée. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure fournit une isolation électrique efficace, protégeant ainsi les composants contre les courants parasites.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du roulement afin de prévenir les risques d’usure.
Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial dans le domaine des roulements, reconnu pour sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables. Avec une expérience de plusieurs décennies, FAG est synonyme d'innovation et de performance dans le secteur des roulements. Les produits FAG sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des environnements industriels modernes, offrant des solutions durables et efficaces pour une variété d'applications. La marque est réputée pour son engagement envers la satisfaction client et la qualité de ses produits.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes allie simplicité de conception et performance robuste, idéal pour de nombreuses applications industrielles. Conçu sans étanchéité, ce modèle ouvert favorise une meilleure dissipation thermique. La présence de la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement tout en augmentant sa résistance aux vibrations. Le jeu radial C3 permet au roulement de gérer les petites dilatations thermiques, assurant une rotation fluide et une durée de vie prolongée. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure fournit une isolation électrique efficace, protégeant ainsi les composants contre les courants parasites.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du roulement afin de prévenir les risques d’usure.
Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial dans le domaine des roulements, reconnu pour sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables. Avec une expérience de plusieurs décennies, FAG est synonyme d'innovation et de performance dans le secteur des roulements. Les produits FAG sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des environnements industriels modernes, offrant des solutions durables et efficaces pour une variété d'applications. La marque est réputée pour son engagement envers la satisfaction client et la qualité de ses produits.
Points forts
Grâce à sa conception ouverte, ce roulement rigide à une rangée de billes assure une dissipation thermique, essentielle pour éviter le risque de surchauffe. Le revêtement en céramique appliqué sur la bague extérieure fournit une isolation électrique efficace, protégeant ainsi le roulement contre les courants parasites et prolongeant la durée de vie du composant tout en prévenant les dommages aux équipements. Sa cage en tôle d'acier augmente la stabilité du roulement et sa résistance aux vibrations, contribuant ainsi à une performance globale améliorée et à une durabilité accrue. Le jeu radial C3 intégré permet au roulement de gérer les petites dilatations thermiques, garantissant un fonctionnement fluide et une longévité prolongée.
Applications
Ce roulement rigide à une rangée de billes est particulièrement adapté pour des applications industrielles diverses telles que les moteurs électriques, les machines-outils et les générateurs. En raison de sa conception ouverte, il est recommandé pour les environnements où les risques de contamination sont faibles. Il est également adapté aux systèmes nécessitant une isolation électrique, notamment dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-j20ab |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 97000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 141000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,62 € HT
/ unité
1 009,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h