Roulement rigide à billes Timken 6200, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
ROULEMENT A BILLES 6200
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :6200
Rubix :0311-1165047
Fabricant :100417021
EAN :0087796295070





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6200 10X30X9
Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
Points forts
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Applications
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 € HT
/ unité
7,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h