Roulement rigide à billes FAG 16005-A-2Z, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :16005-A-2Z
Rubix :0255-1029562
Fabricant :0604577320000
EAN :4012802334432
RLT A BILLES 16005 2 FLASQUES 25X47X8

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16005 2 FLASQUES 25X47X8


Ce roulement rigide à billes à une rangée FAG est un composant essentiel pour une large gamme d'applications industrielles. Ce roulement simple rangée, doté d'une cage en tôle d'acier et de déflecteurs, offre une performance fiable et durable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes de haute qualité est doté d'une cage en tôle d'acier et de déflecteurs, qui rend le produit efficace et durable dans des conditions variées. Il convient aux applications élevées à très élevées. Sa conception robuste et sa capacité de charge élevée en font un choix idéal pour de nombreuses applications.

Normes:
Ce roulement rigide est fabriqué selon la classe de précision ABEC 1, également connue sous le nom d'ISO P0. Cela garantit une tolérance standard pour la plupart des applications industrielles générales​.

Entretien:
Ce roulement à une rangée de billes nécessite peu de maintenance puisqu'il est pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité. Les déflecteurs permettent de protéger le roulement contre les contaminants et de maintenir le lubrifiant à l'intérieur du roulement.

Informations sur la marque:
FAG s'engage à fournir des produits de qualité irréprochable. Chaque produit est soumis à des contrôles rigoureux tout au long du processus de fabrication. L'entreprise propose également une gamme complète de roulements pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application.

Points forts

• Robuste et fiable : fabriqué avec des matériaux de haute qualité et une construction solide, ce roulement résiste aux chocs, aux vibrations et à l'usure, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions difficiles.
• Efficace et performant : son faible coefficient de frottement permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en réduisant la consommation d'énergie, pour une performance optimale et des économies d'énergie.
• Polyvalent et adaptable : le produit s'adapte à des contraintes variées et répond aux besoins de nombreux secteurs.
• Capacité de charge importante : possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Ce roulement simple rangée polyvalent trouve son application dans une large gamme de domaines, notamment :
• Machines-outils
• Convoyeurs et bandes transporteuses
• Industrie agroalimentaire
• Machines d'emballage
• Industrie pharmaceutique
• Équipements de manutention
• Véhicules automobiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série160..-a-2z
Vitesse de référence11600 rpm
Vitesse limite18800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5610 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8860 N
15,49 € HT
/ unité
18,59 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.