Roulement rigide à billes FAG 6014-2Z-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6014-2Z-C3
Rubix :0255-1015135
Fabricant :0167180460030
EAN :4054372715501
RLT A BILLES 6014 2 FLASQUES C3 70X110X20

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6014 2 FLASQUES C3 70X110X20


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-2z
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r31000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40500 N
61,38 € HT
/ unité
73,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.