Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R067001200
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R067001200
Rubix :0234-1306522




Résumé technique
| Série | kba |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SUPER
DOUILLES SUPER LINEAIRES KBA-12
Douille à billes Super KBA-12, auto-ajustable, fermée, sans joint d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Série | kba |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,35 € HT
/ unité
71,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h