Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KS20
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KS20
Rubix :0270-1066520
Fabricant :0055543490000
EAN :4012802051155


Résumé technique
| Série | ks |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KS20 SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE
Roulement à billes linéaire KS, avec joint d'étanchéité des deux côtés
Palier linéaire à billes KS, joint d'étanchéité double face
Informations techniques
Attributs
| Série | ks |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,48 € HT
/ unité
91,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours