Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS30-PP-AS

Douille à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :KBS30-PP-AS
Rubix :0270-1095332
Fabricant :0015241430000
EAN :4012802047431
DOUILLE A BILLES KBS30-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE

Résumé technique

Sériekbs..-pp-as
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS30-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE


Roulements à billes KBS..-PP-AS, exécution ouverte, étanche de tous côtés, regraissable ; exécution résistante à la corrosion possible
Palier à billes linéaire KBS-PP-AS, étanche sur tous les côtés, avec dispositif de relubrification, réglable

Informations techniques


Attributs
Sériekbs..-pp-as
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Longueur68 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
149,68 € HT
/ unité
179,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours