Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R063203000
DOUILLE A BILLES 0632-030-00
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R063203000
Rubix :0234-1254891


Résumé technique
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES 0632-030-00 STANDARD OUVERTE
STANDARD-KB KBM-O-30-DD
Douille à bille KBM-O-30-DD, ouverte, avec joints d'étanchéité, avec deux joints d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Longueur | 68 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,45 € HT
/ unité
193,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h