Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB25
Douilles à billes KB
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KB25
Rubix :0270-1066412
Fabricant :0012533870000
EAN :4012802047110


Résumé technique
| Série | kb |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KB25 SERIE MASSIVE
Roulements linéaires à billes KB, exécution résistante à la corrosion possible
Roulement linéaire à billes
Informations techniques
Attributs
| Série | kb |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,55 € HT
/ unité
115,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h