Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS16-PP
Douille à billes KB..-PP
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBS16-PP
Rubix :0270-1066563
Fabricant :0013929560000
EAN :4054364120672


Résumé technique
| Série | kbs..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS16-PP SERIE MASSIVE
Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Palier linéaire à billes KBS..PP, étanche sur tous les côtés, réglable
Points forts
Série massive (grande précision et rigidité).
Informations techniques
Attributs
| Série | kbs..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Longueur | 36 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,11 € HT
/ unité
93,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h