Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH12-B
Roulement à billes linéaire
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KH12-B
Rubix :0270-1060290
Fabricant :0000328400000
EAN :4054364468583


Résumé technique
| Série | kh..-b |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KH12-B SERIE COMPACTE (QMC 5)
avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.
Palier à billes linéaire
Points forts
Série compacte (faible encombrement radial), économique.
Applications
Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres
Informations techniques
Attributs
| Série | kh..-b |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier allié (anneau extérieur/billes); cage en plastique (polyamide 66, renforcé de fibres de verre) |
| Poids | 0,0185 kg |
| Charge statique de base C | 800 N |
| Charge dynamique de base C0 | 740 N |
| Nombre de rangées de billes | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,39 € HT
/ unité
28,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h