Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH08-B

Roulement à billes linéaire

Voir les informations techniques

Références

INA :KH08-B
Rubix :0270-1060288
Fabricant :0003421650000
EAN :4054364467777
DOUILLE A BILLES KH08-B SERIE COMPACTE (QMC 5)

Résumé technique

Sériekh..-b
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KH08-B SERIE COMPACTE (QMC 5)


avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.

Points forts

Série compacte (faible encombrement radial), économique.

Applications

Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres

Informations techniques


Attributs
Sériekh..-b
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur15 mm
Longueur24 mm
Etancheitéouvert
Matièrebague extérieure en acier étiré et trempé, cage en plastique (polyamide 66-gk)
Poids0,012 kg
Charge statique de base C475 N
Charge dynamique de base C0400 N
22,46 € HT
/ unité
26,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h