Roulement rigide à billes NSK 6010, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes 60

Voir les informations techniques
Références
NSK :6010
Rubix :0294-1002564
Fabricant :6010 N
EAN :0029176012976
RLT A BILLES 6010 50X80X16
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 50X80X16


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6010..
Cageacier
Vitesse limite8500 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r16600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21800 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 HT
/ unité
18,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.