Roulement rigide à billes FAG 6200-C-Z>V, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6200-C-Z>V
Rubix :0255-1015239
Fabricant :0956624640000
EAN :4054372948091
RLT A BILLES 6200 1 FLASQUE 10X30X9

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6200 1 FLASQUE 10X30X9


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes, de génération C, se distingue par sa conception à une rangée de billes, assurant une répartition uniforme des charges et une grande stabilité. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, comprenant une cage en tôle d'acier robuste et une flasque métallique.

Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite peu d'entretien grâce à sa flasque métallique et à sa pré-lubrification en usine. Toutefois, il est conseillé d'effectuer des contrôles réguliers de l'état du roulement pour s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale.

Etanchéité:
Ce roulement dispose d'un déflecteur métallique, agissant comme une barrière contre les contaminants de taille intermédiaire. Cette conception garantit une protection efficace tout en préservant la lubrification interne. Bien qu'il ne soit pas totalement hermétique, ce degré de protection est adéquat pour de nombreuses applications industrielles.

Points forts

Ce roulement FAG est conçu avec une rangée de billes, garantissant ainsi une répartition uniforme des charges. Cette caractéristique optimise la stabilité et la durabilité du produit, même dans des applications variées. Sa cage en tôle d’acier renforce la structure du roulement, assurant une utilisation prolongée. La flasque métallique joue un rôle essentiel en protégeant le roulement contre les impuretés extérieures, ce qui contribue à maintenir des performances élevées. La technologie de la génération C permet de réduire significativement le bruit et les vibrations, améliorant ainsi la qualité sonore des machines dans lesquelles ce roulement est intégré.

Applications

- Machines-outils
- Équipements de manutention
- Secteur agricole
- Secteur de la construction
- Secteur automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialcn
Série62..-c-z
Vitesse de référence26000 rpm
Vitesse limite40500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7000 N
7,85 HT
/ unité
9,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.