Roulement rigide à billes FAG 6207-2RSR-N, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6207-2RSR-N
Rubix :0255-1301252
Fabricant :0167202450000
EAN :4012801153508
RLT A BILLES 6207 ETANCHE RAINURE 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6207 ETANCHE RAINURE 35X72X17


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable et durable dans des environnements exigeants. Adapté à de nombreuses applications industrielles, il allie robustesse, protection contre les contaminants et fonctionnement fluide. Sa conception intègre des joints en caoutchouc et une rainure pour anneau élastique, garantissant une protection efficace et une installation simplifiée.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté de joints frottants en caoutchouc sur les deux faces, offrant une excellente étanchéité contre l'humidité et la poussière. Sa conception intègre une rainure pour anneau élastique, facilitant son montage et son démontage. Son jeu radial standard assure un fonctionnement fluide et une bonne répartition des charges.

Entretien :
Ce roulement rigide nécessite un entretien réduit grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant. Il est cependant recommandé d'effectuer des inspections périodiques pour surveiller la température, les vibrations et le niveau de bruit, garantissant ainsi une performance optimale sur le long terme.

Étanchéité :
Les joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement assurent une excellente protection contre les contaminants externes. Ils empêchent l'infiltration de poussière et d'humidité, tout en retenant efficacement le lubrifiant à l'intérieur. Cette étanchéité renforce la durabilité du roulement, notamment dans des environnements exposés à la saleté et à l'humidité.

Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.

Avantages Clés :
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc.
• Fonctionnement fluide et silencieux, réduction des vibrations.
• Installation facilitée avec la rainure pour anneau élastique.
• Entretien réduit, rétention efficace du lubrifiant.

Applications :
Ce roulement à billes est utilisé dans divers secteurs, notamment :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et de construction
• Transmission et motorisation
• Industrie automobile
• Appareils électroménagers
• Machines-outils et systèmes de guidage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série62..-2rsr
22,89 € HT
/ unité
27,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.