Roulement à aiguilles INA HK5528

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HK5528
Rubix :0269-1004222
Fabricant :0000514700000
EAN :4054362398257
DOUILLE AIGUILLES HK5528 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK5528 QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur28 mm
Sériehk
Vitesse de référence3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r103000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr44000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
39,74 € HT
/ unité
47,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours