Roulement à aiguilles INA HK4518-RS-A-L271

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HK4518-RS-A-L271
Rubix :0269-1004214
Fabricant :0002563310968
EAN :4012802585506
DOUILLE AIGUILLES HK4518 RSA QMC 5 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4518 RSA QMC 5 L271 INA


Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Sériehk..-rs-a
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21300 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
24,45 € HT
/ unité
29,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours