Roulement à aiguilles INA HK2030-ZW
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2030-ZW
Rubix :0269-1004168
Fabricant :0001734280000
EAN :4012802283464


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2030 ZW QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | hk..-zw |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21800 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € HT
/ unité
16,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h