Roulement à aiguilles INA NA4920-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4920
INA :NA4920-XL
Rubix :0269-1005302
Fabricant :0506616470000
EAN :4047643205474
ROULEMENT AIGUIL. NA4920XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4920XL INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur40 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr144000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
455,95 € HT
/ unité
547,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours