Références
SKF :RNA 6908
Rubix :0301-1359177
Fabricant :21349
EAN :7316570497939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6908 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à deux rangées sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec deux cages à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Les ensembles cage et rouleaux et la bague extérieure forment un ensemble non séparable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | rna |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Nombre de rangées | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 125 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 67,1 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,18 € HT
/ unité
141,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours