Roulement à aiguilles INA HN1816

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HN1816
Rubix :0269-1302325
Fabricant :0000368540000
EAN :4054364228439
DOUILLE A AIGUILLES HN 1816 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HN 1816 INA


Roulements à aiguilles avec cuvette étirée et extrémités ouvertes HN, jeu d'aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
Roulements à aiguilles à cupule à ouverture HN, ensemble à aiguilles à complément complet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Sériehn
Vitesse de référence7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r32500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
17,36 € HT
/ unité
20,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours