Roulement à aiguilles INA HK1412-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1412-B
Rubix :0269-1004143
Fabricant :0000592180000
EAN :4012802416763
DOUILLE AIGUILLES HK1412 B QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1412 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence12100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
6,80 € HT
/ unité
8,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h