Roulement à aiguilles INA NK29/20-TV-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK29/20-TV-XL
Rubix :0269-1005492
Fabricant :0507541570000
EAN :4012802323221
ROULEMENT AIGUILLES NK 29/20TVXL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur29 mm
Diamètre extérieur38 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 29/20TVXL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur29 mm
Diamètre extérieur38 mm
Largeur20 mm
Sérienk..-tv-xl
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence8100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r39000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
34,56 € HT
/ unité
41,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h