Références
INA :NA4860-XL
Rubix :0269-1005243
Fabricant :0507686110000
EAN :4047643112314


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4860XL INA
Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Série | na48..-xl |
| Vitesse de référence | 730 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1770000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 700000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 714,62 € HT
/ unité
6 857,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours