Roulement à aiguilles SKF RNA 6910

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 6910
Rubix :0301-1359219
Fabricant :21351
EAN :7316577015235
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6910 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6910 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à deux rangées sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec deux cages à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Les ensembles cage et rouleaux et la bague extérieure forment un ensemble non séparable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur40 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence7000 rpm
Nombre de rangées2
Charge statique de base, radiale - C0r150 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr73,7 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
159,43 HT
/ unité
191,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours