Roulement à aiguilles INA NKS60-XL

Roulement

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NKS60
INA :NKS60-XL
Rubix :0269-1005680
Fabricant :0507700980000
EAN :4012802734737
ROULEMENT AIGUILLES NKS 60-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 60-XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur28 mm
Sérienks..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r98000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
103,47 € HT
/ unité
124,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours