Roulement à aiguilles INA RNA4906-RSR-XL

Roulement à aiguilles RNA49..-RSR

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4906-RSR-XL
Rubix :0269-1006892
Fabricant :0507729880000
EAN :4012802701982
ROULEMENT AIGUIL. RNA4906 RSR-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4906 RSR-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante d'un côté.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur17 mm
Sérierna49..-rsr-xl
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r28500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23900 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
71,14 € HT
/ unité
85,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours