Références
INA :NKS45
Rubix :0269-1005677
Fabricant :0000035900000
EAN :4012802060072


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 45 QMC 1 INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | nks |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,96 € HT
/ unité
97,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h