Références
INA :RNA4900-XL
Rubix :0269-1006872
Fabricant :0506599360000
EAN :4012802692402


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4900-XL INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | rna..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 17800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9600 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,84 € HT
/ unité
33,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours