Roulement à aiguilles SKF NK 40/30

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 40/30
Rubix :0301-1108953
Fabricant :14206
EAN :7316577012685
ROULEMENT A AIGUILLES NK 40/30 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 40/30 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur30 mm
Sérienk
Cageacier
Vitesse de référence10000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r83000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
52,45 € HT
/ unité
62,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours