Roulement à aiguilles INA HK2018-RS-L271

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK2018-RS-L271
Rubix :0269-1004165
Fabricant :0007009750968
EAN :4012802845952
DOUILLE AIGUILLES HK2018 RS QMC 10 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2018 RS QMC 10 L271 INA


Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur18 mm
Sériehk..-rs
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r20100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
12,61 € HT
/ unité
15,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h