Roulement à aiguilles INA HK1522-ZW

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1522-ZW
Rubix :0269-1004149
Fabricant :0001810210000
EAN :4012802437089
DOUILLE AIGUILLES HK1522 ZW QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1522 ZW QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur22 mm
Sériehk..-zw
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence11200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r19500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13400 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
10,00 € HT
/ unité
12,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h