Roulement à aiguilles INA NA4909-XL-C3

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4909-XL-C3
Rubix :0269-1489521
Fabricant :0506511530030
EAN :4012802732467
ROULEMENT AIGUIL. NA4909-XL-C3 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4909-XL-C3 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur22 mm
Sériena49
Charge statique de base, radiale - C0r73000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
59,54 € HT
/ unité
71,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours