Références
INA :NA6907-ZW-XL-C3
Rubix :0269-1487610
Fabricant :0507441940030
EAN :4012802702767


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NA6907-ZW-XL-C3 INA
Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | na69..-zw-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 86000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 54000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,93 € HT
/ unité
133,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours