Roulement à aiguilles INA RNA4908-2RSR-XL
Roulement à aiguilles RNA49..-2RSR
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RNA4908-2RSR-XL
Rubix :0269-1006897
Fabricant :0507748670000
EAN :4012802271560


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4908 2RSRXL QMC 1 INA
Roulement à aiguilles RNA49, selon la DIN 617/ISO 1206. Sans bague intérieure. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | rna..-2rsr-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,72 € HT
/ unité
106,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours