Roulement à aiguilles INA NKI50/35-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI50/35-XL
Rubix :0269-1005587
Fabricant :0507624430000
EAN :4012802338362
ROULEMENT AIGUILLES NKI 50/35-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 50/35-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur35 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence4850 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r118000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr60000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
99,70 € HT
/ unité
119,64 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours