Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 40 A 180
Rouleaux de bande abrasive SBR 40 A 180
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 40 A 180
Rubix :0060-0511285
Fabricant :45016118
EAN :4007220587706



Détails articles : BANDE TOILE SBR 40 A 180 45016118
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,34 € HT
/ rouleau
84,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
