Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 25 A 60

Rouleaux de bande abrasive SBR 25 A 60

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SBR 25 A 60
Rubix :0060-0511258
Fabricant :45016006
EAN :4007220587553
BANDE TOILE SBR 25 A 60 45016006

Résumé technique

Longueur50000 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE TOILE SBR 25 A 60 45016006


SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.

Informations techniques


Attributs
Longueur50000 mm
Largeur25 mm
Matièrefibre
Grain60
57,92 HT
/ rouleau
69,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours