Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 25 A 400

Rouleaux de bande abrasive SBR 25 A 400

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SBR 25 A 400
Rubix :0060-0511266
Fabricant :45016040
EAN :4007220587638
BANDE TOILE SBR 25 A 400 45016040

Résumé technique

Longueur50000 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BANDE TOILE SBR 25 A 400 45016040


SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.

Informations techniques


Attributs
Longueur50000 mm
Largeur25 mm
Matièrefibre
Grain400
53,73 € HT
/ rouleau
64,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours