Références
Norton :63642557616
Rubix :0059-0144340
EAN :3157625570078



Détails articles : ROULEAU RL 115X25M A275 GR1000 ROTOLO FOAM (STK) UE 2
Idéal sur les bords arrondis, les contours et les courbes sans endommager les surfaces peintes, le ponçage fin de haute finition.
Points forts
Résistant à l'eau, réduit l'encrassement, lavable, facile à manipuler, protection contre la poussière.
Applications
Idéal sur les bords arrondis, les contours et les courbes sans endommager les surfaces peintes, le ponçage fin de haute finition.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 1000 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,78 € HT
/ 2 rouleaux
323,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
