Ruban adhésif 3M 7000081598, Longueur: 55 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore

Ruban à Transfert d'Adhésif 465 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000081598
Rubix :0168-8002784
Fabricant :7000081598
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 465EU 55 M X 19 MM UC12

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur55 m
Matière400 acrylique fibré
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 465EU 55 M X 19 MM UC12


Le produit convient très bien pour l'assemblage d'une grande variété de matériaux semblables et différents tels que métaux, bois, papier, peinture, ainsi que de nombreux plastiques.
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 465 est un adhésif acrylique 400 à pouvoir d'adhérence élevé de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène 90 µm #60.

Points forts

Adhésif 400|| Fournit une adhérence propre et permanente sur les matériaux légers|| Ruban à transfert de 50 µm muni d'un protecteur à release facile pour des applications manuelles. Ruban à transfert d'adhésif en fibre.;Excellente adhérence initiale pour des performances optimales|| Multi usages|| S'applique à des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification;Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.|| Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.|| Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.;Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement|| Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement|| Offre une bonne résistance aux UV et aux solvants;S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours;Retrait aisé du film protecteur pour les mises en œuvre manuelles.

Applications

Jointage de papiers aluminium, films et tissus;Lamination d'adhésif pour supports en mousses et pour photos;Fixation des métaux et plaques nominatives en plastique;Pose d'articles et d'affiches promotionnels

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur55 m
Matière400 acrylique fibré
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
30,40 € HT
/ rouleau
36,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h